SMC
5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7420T
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
ブラケット
(-) ブラケットなし
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20401676
SY7420T-5LZ-C10
CADデータダウンロード
(-) Rc
(C10) Φ10用ワンタッチ継手
¥
13,920
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20401685
SY7420T-5MZ-02T
CADデータダウンロード
(T) NPTF
(02) 1/4
¥
13,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください