曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7430R

5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7430R - SMC
取付(-) プラマイなべ小ねじ切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5定格電圧(V)(5) DC24シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20401789SY7430R-5UF1-C10-NA(C10) Φ10ワンタッチ管継手(F) スライド形ロック式
15,680
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20401798SY7430R-5U1-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ式
15,130
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする