曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7500

5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7500 - SMC
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5定格電圧(V)(5) DC24シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
全7種類を絞り込む
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
取付
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20401983SY7500-5D1-NA-(-) プラマイなべ小ねじ(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし (無極性)(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
13,040
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20401999SY7500-5NZF1-NA-(-) プラマイなべ小ねじ(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 (マイナスコモン)(F) スライド形ロック式
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20402008SY7500-5NZ1-H-NA-(H) 六角穴付ボルト(ねじ脱落防止タイプ)(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 (マイナスコモン)(-) ノンロックプッシュ式
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20402017SY7500-5NZ1-W2-03-NA(-) Rc(-) プラマイなべ小ねじ(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 (マイナスコモン)(-) ノンロックプッシュ式
23,380
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20402026SY7500-5U1-H-NA-(H) 六角穴付ボルト(ねじ脱落防止タイプ)(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(-) ノンロックプッシュ式
13,860
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20402035SY7500-5Z1-W1-03-NA(-) Rc(-) プラマイなべ小ねじ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)(-) ノンロックプッシュ式
23,270
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20402044SY7500-5Z1-W7-03-NA(-) Rc(-) プラマイなべ小ねじ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)(-) ノンロックプッシュ式
24,810
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする