5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7560

5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7560 - SMC
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc使用流体空気コイル(-) 標準タイプ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20402333SY7560-5MD-C8(C8) Φ8用ワンタッチ継手(M) M形プラグコネクタ/ リード線長さ300mm(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
13,480
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20402349SY7560-5MOU-C10(C10) Φ10用ワンタッチ継手(MO) M形プラグコネクタ/ コネクタなし(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(-) ノンロックプッシュ式
14,030
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20402358SY7560-5MOU-C8(C8) Φ8用ワンタッチ継手(MO) M形プラグコネクタ/ コネクタなし(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(-) ノンロックプッシュ式
14,030
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする