5ポートソレノイドバルブ SY9000シリーズ SY9240RT

5ポートソレノイドバルブ SY9000シリーズ SY9240RT - SMC
ポート数5定格電圧(V)(5) DC24切換方式(2) 2位置ダブル使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(T) 節電回路付 (DC24V、 12Vのみ)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20404327SY9240RT-5GZD-03F-Q(F) G(03) 3/8 サブプレート付(G) グロメット(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
16,230
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
20404336SY9240RT-5LOZD--(LO) L形プラグコネクタ、 コネクタなし(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
13,970
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
20404345SY9240RT-5LZD--(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
14,080
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
20404354SY9240RT-5LZE-04(-) Rc(04) 1/2 サブプレート付(L) L形プラグコネクタ(E) プッシュターンロック式(手操作形)
16,450
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする