5ポートソレノイドバルブ VFR3000シリーズ VFR3400

5ポートソレノイドバルブ VFR3000シリーズ VFR3400 - SMC
切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5ボディオプション(0) 標準使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットシンボル(4) 3位置エキゾーストセンタ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
コイル定格電圧(V)
手動操作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20408983VFR3400-3FZB-(-) サブプレートなし(3) AC110~120 50/60Hz(B) ロック式B形 (要工具形)
19,090
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
20408999VFR3400-5F-02N(N) NPT(02) 1/4(5) DC24(-) ノンロックプッシュ式
20,350
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする