5ポートソレノイドバルブ VFR3000シリーズ VFR3510

5ポートソレノイドバルブ VFR3000シリーズ VFR3510 - SMC
切換方式3位置プレッシャセンタポート数5ボディオプション(0) 標準使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式シンボル(5) 3位置プレッシャセンタ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
コイル定格電圧(V)
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20409157VFR3510-4E-(-) サブプレートなし(4) AC220 50/60Hz(E) グロメットターミナル
16,940
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
20409166VFR3510-5DZ-03-Q(-) Rc(03) 3/8(5) DC24(D) DIN形ターミナル
22,880
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
20409175VFR3510-5DZ-03N(N) NPT(03) 3/8(5) DC24(D) DIN形ターミナル
22,550
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする