曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ VFR3000シリーズ VFR3510R

5ポートソレノイドバルブ VFR3000シリーズ VFR3510R - SMC
コイル定格電圧(V)(1) AC100 50/60Hzリード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式3位置プレッシャセンタポート数5管接続口径(-) サブプレートなしボディオプション(0) 標準使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式シンボル(5) 3位置プレッシャセンタ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20409184VFR3510R-1D
19,640
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする