5ポートソレノイドバルブ VFR4000シリーズ VFR4110

5ポートソレノイドバルブ VFR4000シリーズ VFR4110 - SMC
ポート数5切換方式2位置シングルボディオプション(0) 標準使用流体空気配管(-) 横配管パイロット方式(-) 内部パイロットシンボル(1) 2位置シングル内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
コイル定格電圧(V)
リード線取出方法
手動操作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20409245VFR4110-3D-03N(N) NPT(03) 3/8(3) AC110~120 50/60Hz(D) DIN形ターミナル(-) ノンロックプッシュ式
17,380
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
20409254VFR4110-3DZ-04T(T) NPTF(04) 1/2(3) AC110~120 50/60Hz(D) DIN形ターミナル(-) ノンロックプッシュ式
18,480
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
20409263VFR4110-3EZ-04T(T) NPTF(04) 1/2(3) AC110~120 50/60Hz(E) グロメットターミナル(-) ノンロックプッシュ式
17,110
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
20409279VFR4110-4DB-04(-) Rc(04) 1/2(4) AC220 50/60Hz(D) DIN形ターミナル(B) ロック式B形 (要工具形)
17,380
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
20409288VFR4110-4DZ-04N(N) NPT(04) 1/2(4) AC220 50/60Hz(D) DIN形ターミナル(-) ノンロックプッシュ式
18,480
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
20409297VFR4110-5D-03-Q(-) Rc(03) 3/8(5) DC24(D) DIN形ターミナル(-) ノンロックプッシュ式
17,710
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
20409306VFR4110-5DZ-03F(F) G(03) 3/8(5) DC24(D) DIN形ターミナル(-) ノンロックプッシュ式
18,480
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
20409315VFR4110-5DZ-03N-Q(N) NPT(03) 3/8(5) DC24(D) DIN形ターミナル(-) ノンロックプッシュ式
18,810
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする