曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ VFR4000シリーズ VFR4111

5ポートソレノイドバルブ VFR4000シリーズ VFR4111 - SMC
切換方式2位置シングルポート数5ボディオプション(1) ダイレクトマニュアル使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットシンボル(1) 2位置シングル内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
コイル定格電圧(V)
リード線取出方法
手動操作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20409324VFR4111-1DZC-(-) サブプレートなし(1) AC100 50/60Hz(D) DIN形ターミナル(C) ロック式C形 (レバー形)
17,220
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
20409333VFR4111-5DB-04(-) Rc(04) 1/2(5) DC24(D) DIN形ターミナル(B) ロック式B形 (要工具形)
18,320
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
20409349VFR4111-5E-(-) サブプレートなし(5) DC24(E) グロメットターミナル(-) ノンロックプッシュ式
14,740
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
20409358VFR4111-5EZ-04(-) Rc(04) 1/2(5) DC24(E) グロメットターミナル(-) ノンロックプッシュ式
18,040
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする