曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ VFR4000シリーズ VFR4311

5ポートソレノイドバルブ VFR4000シリーズ VFR4311 - SMC
切換方式3位置クローズドセンタポート数5ボディオプション(1) ダイレクトマニュアルねじの種類(-) Rc使用流体空気配管(-) 横配管ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式シンボル(3) 3位置クローズドセンタ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
コイル定格電圧(V)
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20409893VFR4311-4DZ-03(03) 3/8(4) AC220 50/60Hz(D) DIN形ターミナル
27,670
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
20409909VFR4311-4DZ-04(04) 1/2(4) AC220 50/60Hz(D) DIN形ターミナル
27,670
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
20409918VFR4311-5EZ-04(04) 1/2(5) DC24(E) グロメットターミナル
26,290
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする