5ポートソレノイドバルブ VFR6000シリーズ VFR6311

5ポートソレノイドバルブ VFR6000シリーズ VFR6311 - SMC
リード線取出方法(E) グロメットターミナル切換方式3位置クローズドセンタポート数5管接続口径(10) 1ボディオプション(1) ダイレクトマニュアルねじの種類(-) Rc使用流体空気シンボル(3) 3位置クローズドセンタ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コイル定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20411293VFR6311-1EZ-10(1) AC100 50/60Hz
60,830
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
20411309VFR6311-2E-10(2) AC200 50/60Hz
58,690
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする