5ポートソレノイドバルブ VFR6000シリーズ VFR6411

5ポートソレノイドバルブ VFR6000シリーズ VFR6411 - SMC
コイル定格電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5管接続口径(06) 3/4ボディオプション(1) ダイレクトマニュアル使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付シンボル(4) 3位置エキゾーストセンタ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20411345VFR6411-5DZ-06(-) Rc
60,830
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
20411354VFR6411-5DZ-06N(N) NPT
60,830
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする