SMC
5ポートソレノイドバルブ VFR6000シリーズ VFR6500
コイル定格電圧(V)
(1) AC100 50/60Hz
切換方式
3位置プレッシャセンタ
ポート数
5
管接続口径
(06) 3/4
ボディオプション
(0) 標準
ねじの種類
(-) Rc
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
CE-対応品
(-) なし
シンボル
(5) 3位置プレッシャセンタ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20411363
VFR6500-1FZ-06
CADデータダウンロード
¥51,650
¥
47,980
¥52,778
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください