5ポートソレノイドバルブ VFS2000シリーズ VFS2110R

5ポートソレノイドバルブ VFS2000シリーズ VFS2110R - SMC
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
コイル定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20413445VFS2110R-1EA-02(02) 1/4 ノンプラグイン 標準タイプAC100(50/60Hz)
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20413454VFS2110R-2EZC(-) サブプレートなしAC200(50/60Hz)
12,050
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20413463VFS2110R-5EZ-01(01) 1/8 ノンプラグイン 標準タイプDC24
13,480
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20413479VFS2110R-5GS-01(01) 1/8 ノンプラグイン 標準タイプDC24
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20413488VFS2110R-6DZ-02T(02) 1/4 ノンプラグイン 標準タイプDC12
13,750
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする