曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ VFS2000シリーズ VFS2600

5ポートソレノイドバルブ VFS2000シリーズ VFS2600 - SMC
コイル定格電圧(V)DC24切換方式3位置パーフェクトポート数5使用流体空気内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20415685VFS2600-5FZ-01N(01) 1/8 プラグインコンジットターミナル(ターミナル端子台付) 標準タイプNPT
28,050
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20415694VFS2600-5FZC-02T-Q(02) 1/4 プラグインコンジットターミナル(ターミナル端子台付) 標準タイプNPTF
28,380
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする