曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ VFS6000シリーズ VFS6100

5ポートソレノイドバルブ VFS6000シリーズ VFS6100 - SMC
ポート数5切換方式2位置シングル使用流体空気内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20420068VFS6100-PFZ--
37,240
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20420077VFS6100-PFZ-10RcRc1
44,000
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20420086VFS6100-4FZ-Q-サブプレートなし
37,570
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20420095VFS6100-5FZ-06NNPTNPT3/4
44,000
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20420104VFS6100-5FZ-10-QRcRc1
44,330
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする