SMC
5ポートソレノイドバルブ VFS6000シリーズ VFS6100R
ポート数
5
切換方式
2位置シングル
ボディオプション
(0) 標準
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(R) 外部パイロット
シンボル
(1) 2位置シングル
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20420113
VFS6100R-3FZ-10T
CADデータダウンロード
NPTF
NPTF1
¥47,410
¥
43,980
¥48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20420129
VFS6100R-5FZ
CADデータダウンロード
-
サブプレートなし
¥40,650
¥
37,980
¥41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください