SMC
5ポートソレノイドバルブ VFS6000シリーズ VFS6110R
ポート数
5
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc1
コイル定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
リード線取出方法
(E) グロメットターミナル
切換方式
2位置シングル
ボディオプション
(0) 標準
使用流体
空気
パイロット方式
(R) 外部パイロット
シンボル
(1) 2位置シングル
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20420208
VFS6110R-1E-10
CADデータダウンロード
¥44,990
¥
39,980
¥43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください