曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ VQ1000シリーズ VQ1B01

5ポートソレノイドバルブ VQ1000シリーズ VQ1B01 - SMC
ポート数5切換方式(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.)シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気ファンクション(-) 標準タイプ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コイル電圧(V)
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20421784VQ1B01-1B1(1) AC100 (50/60 Hz)(B) ロック式(要工具形)
13,860
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20421793VQ1B01-1D1(1) AC100 (50/60 Hz)(D) スライド形ロック式(手動形)
14,470
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20421809VQ1B01-1EB1(1) AC100 (50/60 Hz)(B) ロック式(要工具形)
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20421818VQ1B01-5B1(5) DC24(B) ロック式(要工具形)
12,430
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする