曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ VQ2000シリーズ VQ2100N

5ポートソレノイドバルブ VQ2000シリーズ VQ2100N - SMC
ポート数5切換方式2位置シングル管接続口径NPT1/4ねじの種類NPT使用流体空気コイル電圧(V)DC24内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20422676VQ2100N-51-02N
14,300
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする