SMC
5ポートソレノイドバルブ VQ2000シリーズ VQ2400
ポート数
5
使用流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切換方式
コイル電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20422956
VQ2400-1C1-02
3位置エキゾーストセンタ
AC100(50/60Hz)
¥21,070
¥
19,980
¥21,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
20422965
VQ2400-41
CADデータダウンロード
(4) 3位置エキゾーストセンタ
(4) AC220 (50/60 Hz)
¥14,690
¥
13,980
¥15,378
(税込)
20日以内出荷
返品不可
20422974
VQ2400-5E1-Q
3位置エキゾーストセンタ
DC24
¥13,260
¥
12,980
¥14,278
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください