曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ VQ2000シリーズ VQ2400R

5ポートソレノイドバルブ VQ2000シリーズ VQ2400R - SMC
ポート数5切換方式3位置エキゾーストセンタ管接続口径Rc1/4ねじの種類Rc使用流体空気コイル電圧(V)DC24内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20423053VQ2400R-5W1-02
20,240
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
20423069VQ2400R-51-02
19,200
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする