SMC
5ポートソレノイドバルブ VQ2000シリーズ VQ2401N
ポート数
5
使用流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切換方式
コイル電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20423105
VQ2401N-5D1
CADデータダウンロード
(4) 3位置エキゾーストセンタ
(5) DC24
¥14,740
¥
13,980
¥15,378
(税込)
20日以内出荷
返品不可
20423114
VQ2401N-5E
3位置エキゾーストセンタ
DC24
¥12,210
¥
11,980
¥13,178
(税込)
20日以内出荷
返品不可
20423123
VQ2401N-51-02T
3位置エキゾーストセンタ
DC24
¥17,820
¥
16,980
¥18,678
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください