曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4101Y

5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4101Y - SMC
ポート数
5
シール方式
(1) 弾性体シール
使用流体
空気・不活性ガス
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(Y) 低ワットタイプ(0.4W)
内容量
1個
全10種類を絞り込む
品番
切換方式
ランプ・サージ電圧保護回路
保護構造
10種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
切換方式
保護構造
ランプ・サージ電圧保護回路
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20425117VQ4101Y-5B1-02(-) Rc(02) 1/4(1) 2位置シングル ダブル配線(-) 防塵(-) あり
¥13,420
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20425126VQ4101Y-5B1-03(-) Rc(03) 3/8(1) 2位置シングル ダブル配線(-) 防塵(-) あり
¥13,420
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20425135VQ4101Y-5C1--(1) 2位置シングル(-) 防塵(-) あり
¥10,070
¥8,998
¥9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
20425144VQ4101Y-5EW1-02(-) Rc(02) 1/4(1) 2位置シングル ダブル配線(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付
¥13,150
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20425153VQ4101Y-5E1-03(-) Rc(03) 3/8(1) 2位置シングル ダブル配線(-) 防塵(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付
¥12,710
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20425169VQ4101Y-5W1-Q--(1) 2位置シングル(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)(-) あり
¥10,230
¥9,298
¥10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
20425178VQ4101Y-5W1-02(-) Rc(02) 1/4(1) 2位置シングル ダブル配線(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)(-) あり
¥13,310
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20425187VQ4101Y-5W1-03(-) Rc(03) 3/8(1) 2位置シングル ダブル配線(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)(-) あり
¥13,310
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20425196VQ4101Y-51-Q--(1) 2位置シングル(-) 防塵(-) あり
¥9,790
¥8,898
¥9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
20425205VQ4101Y-51-03-Q(-) Rc(03) 3/8(1) 2位置シングル ダブル配線(-) 防塵(-) あり
¥13,200
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする