曜日別特売
VQ4101Y-5E1-03 5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4101Y SMC 20425153

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4101Y

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品は管接続口径・切換方式・ねじの種類など10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
管接続口径
(03) 3/8
切換方式
(1) 2位置シングル ダブル配線
ねじの種類
(-) Rc
注文コード
20425153
品番
VQ4101Y-5E1-03
参考基準価格(税別)¥12,710販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(03) 3/8
切換方式
(1) 2位置シングル ダブル配線
保護構造
(-) 防塵
ランプ・サージ電圧保護回路
(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付
ポート数
5
シール方式
(1) 弾性体シール
使用流体
空気・不活性ガス
配管
(-) 横配管
コイル電圧(V)
(5) DC24
ボディ形式
(0) プラグインサブプレート
ファンクション
(Y) 低ワットタイプ(0.4W)
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする