5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4500R

5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4500R - SMC
ポート数5切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ保護構造(-) 防塵シール方式(0) メタルシール使用流体空気・不活性ガスランプ・サージ電圧保護回路(-) ありファンクション(R) 標準タイプ(0.95W) + 外部パイロットマニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
コイル電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20436825VQ4500R-11--(1) AC100(50/60Hz)
16,780
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20436843VQ4500R-41--(4) AC220(50/60Hz)
16,780
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20436868VQ4500R-51--(5) DC24
16,780
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20436886VQ4500R-51-02(-) Rc(02) 1/4(5) DC24
20,190
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20436904VQ4500R-51-03(-) Rc(03) 3/8(5) DC24
20,190
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする