5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4501Y

5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4501Y - SMC
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ保護構造(-) 防塵ポート数5シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気・不活性ガスランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(Y) 低ワットタイプ(0.4W)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20437534VQ4501Y-5B1--(B) ロック式(要工具形)
16,390
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20437559VQ4501Y-51--(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
15,290
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20437577VQ4501Y-51-Q--(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
15,620
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20437595VQ4501Y-51-03(-) Rc(03) 3/8(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
18,700
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする