曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4601Y

5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4601Y - SMC
切換方式
(6) 3位置パーフェクト
ポート数
5
シール方式
(1) 弾性体シール
使用流体
空気・不活性ガス
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(Y) 低ワットタイプ(0.4W)
内容量
1個
全6種類を絞り込む
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
保護構造
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
保護構造
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20439169VQ4601Y-5B1--(-) 防塵(-) あり(B) ロック式(要工具形)
¥26,180
¥23,980
¥26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20439187VQ4601Y-5B1-Q--(-) 防塵(-) あり(B) ロック式(要工具形)
¥26,510
¥23,980
¥26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20439205VQ4601Y-5EW1--(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
¥25,190
¥22,980
¥25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20439223VQ4601Y-5E1--(-) 防塵(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
¥24,750
¥22,980
¥25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20439248VQ4601Y-5E1-03(-) Rc(03) 3/8(-) 防塵(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
¥28,160
¥25,980
¥28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20439266VQ4601Y-51-02(-) Rc(02) 1/4(-) 防塵(-) あり(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
¥28,490
¥25,980
¥28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする