曜日別特売
VQ4601Y-5B1-Q 5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4601Y SMC 20439187

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4601Y

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品は管接続口径・ランプ・サージ電圧保護回路など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
20439187
品番
VQ4601Y-5B1-Q
参考基準価格(税別)¥26,510販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980
保護構造
(-) 防塵
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
マニュアル
(B) ロック式(要工具形)
切換方式
(6) 3位置パーフェクト
タイプ
(0) プラグインタイプ
ポート数
5
シール方式
(1) 弾性体シール
使用流体
空気・不活性ガス
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(Y) 低ワットタイプ(0.4W)
CE-対応品
(Q) CE対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする