曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ VQZ1000シリーズ VQZ1350

5ポートソレノイドバルブ VQZ1000シリーズ VQZ1350 - SMC
切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5シール方式(0) メタルシール使用流体空気ファンクション(-) 標準内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
リード線取出方法
手動操作方式
コイル電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20510054VQZ1350-2M1-(M) M形プラグコネクタ リード線付(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)(2) AC200 (50/60Hz)
11,610
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
20510063VQZ1350-2M1-01(-) Rc(M) M形プラグコネクタ リード線付(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)(2) AC200 (50/60Hz)
13,040
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20510079VQZ1350-5LOB1-Q-(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし(B) ロック式 (要工具型)(5) DC24
12,650
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20510088VQZ1350-5MOB1-01(-) Rc(MO) M形プラグコネクタ コネクタなし(B) ロック式 (要工具型)(5) DC24
13,750
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする