SMC
5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2151R
ポート数
5
切換方式
(1) 2位置シングル
シール方式
(1) 弾性体シール
使用流体
空気
手動操作方式
(B) ロック式 (要工具型)
ファンクション
(R) 外部パイロット仕様
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20511287
VQZ2151R-2LB1-02
CADデータダウンロード
(-) Rc
(02) 1/4
¥9,300
¥
8,598
¥9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20511296
VQZ2151R-4MB1-01
CADデータダウンロード
(-) Rc
(01) 1/8
¥9,300
¥
8,598
¥9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20511305
VQZ2151R-5LOB1
CADデータダウンロード
-
-
¥7,590
¥
6,598
¥7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください