SMC
5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3220K
ポート数
5
ねじの種類
(-) Rc
切換方式
(2) 2位置ダブル
シール方式
(0) メタルシール
使用流体
空気
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(K) 高圧タイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20513667
VQZ3220K-5L1-02-Q
CADデータダウンロード
(02) Rc 1/4
(L) L形プラグコネクタ リード線付
¥11,440
¥
9,998
¥10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20513676
VQZ3220K-5YO1-C8-Q
CADデータダウンロード
(C8) Φ8ワンタッチ管継手
(YO) DIN形ターミナル コネクタなし
¥11,610
¥
9,998
¥10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20513685
VQZ3220K-5Y1-C8
CADデータダウンロード
(C8) Φ8ワンタッチ管継手
(Y) DINターミナル
¥11,990
¥
10,980
¥12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください