曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3320

5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3320 - SMC
切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5シール方式(0) メタルシール使用流体空気ファンクション(-) 標準内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
手動操作方式
コイル電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20513983VQZ3320-2L1-02(-) Rc(02) Rc 1/4(L) L形プラグコネクタ リード線付(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)(2) AC200 (50/60Hz)
12,760
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20513999VQZ3320-3M1-02(-) Rc(02) Rc 1/4(M) M形プラグコネクタ リード線付(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)(3) AC110/AC115 (50/60Hz)
12,760
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20514008VQZ3320-5L1-C6F-Q(F) G(C6) Φ6ワンタッチ管継手(L) L形プラグコネクタ リード線付(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)(5) DC24
13,810
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20514017VQZ3320-5MOB1-C6(-) Rc(C6) Φ6ワンタッチ管継手(MO) M形プラグコネクタ コネクタなし(B) ロック式 (要工具型)(5) DC24
14,190
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20514026VQZ3320-5M1-N7T(T) NPTF(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手(M) M形プラグコネクタ リード線付(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)(5) DC24
13,480
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20514035VQZ3320-5M1-02F-Q(F) G(02) Rc 1/4(M) M形プラグコネクタ リード線付(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)(5) DC24
13,090
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20514044VQZ3320-5YOS1-N11T(T) NPTF(N11) Φ3/8ワンタッチ管継手(YOS) DIN形ターミナル コネクタなし(DC仕様) サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)(5) DC24
13,310
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20514053VQZ3320-5YOS1-02(-) Rc(02) Rc 1/4(YOS) DIN形ターミナル コネクタなし(DC仕様) サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)(5) DC24
12,600
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20514069VQZ3320-5YO1-02-Q(-) Rc(02) Rc 1/4(YO) DIN形ターミナル コネクタなし(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)(5) DC24
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20514078VQZ3320-5Y1-02F-Q(F) G(02) Rc 1/4(Y) DINターミナル(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)(5) DC24
13,260
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする