5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3351

5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3351 - SMC
ポート数5切換方式(3) 3位置クローズドセンタシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気ファンクション(-) 標準内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
手動操作方式
コイル電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20514543VQZ3351-3L1--(L) L形プラグコネクタ リード線付(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)(3) AC110/AC115 (50/60Hz)
12,050
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20514559VQZ3351-4L1-02(-) Rc(02) 1/4(L) L形プラグコネクタ リード線付(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)(4) AC220/AC230 (50/60Hz)
13,750
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20514568VQZ3351-5YOS1-Q--(YOS) DIN形ターミナル コネクタなし(DC仕様) サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)(5) DC24
12,210
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20514577VQZ3351-5YZBW1-Q--(YZ) DINターミナル(B) ロック式 (要工具型)(5) DC24
15,460
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする