5ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-SYシリーズ 25A-SY7220

5ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-SYシリーズ 25A-SY7220 - SMC
ポート数5切換方式2位置ダブル使用流体空気内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2053852625A-SY7220-1D-C8Φ8ワンタッチ管継手AC100(50/60Hz)
13,590
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
2053853525A-SY7220-1D-02Rc1/4AC100(50/60Hz)
12,540
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
2053854425A-SY7220-1GZ-C8Φ8ワンタッチ管継手AC100(50/60Hz)
12,100
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
2053855325A-SY7220-3DZ-02Rc1/4AC110/AC115(50/60Hz)
14,300
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
2053856925A-SY7220-5DZ-C10Φ10ワンタッチ管継手DC24
14,690
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
2053857825A-SY7220-5DZD-C10Φ10ワンタッチ管継手DC24
14,690
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
2053858725A-SY7220-5DZD-C8Φ8ワンタッチ管継手DC24
14,690
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
2053859625A-SY7220-5GZ-02Rc1/4DC24
11,060
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
2053860525A-SY7220-5LZ-C8Φ8ワンタッチ管継手DC24
12,430
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする