曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10S6D21

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10S6D21 - SMC
連数(1) 1連コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定SIユニット(D) EtherCAT対応銘板プレートなし(連数印字なし)内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
取付け方法
バルブ連数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20581384SS5Y3-10S6D21-03D-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付3
94,380
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20581393SS5Y3-10S6D21-04B-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付4
96,750
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20581409SS5Y3-10S6D21-08D-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付8
105,380
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20581418SS5Y3-10S6D21-08U-C6D-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付8
111,320
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20581427SS5Y3-10S6D21-08U-C6D9-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付8
111,820
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20581436SS5Y3-10S6D21-10D-C6D-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付10
115,720
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20581445SS5Y3-10S6D21-10D-L6D-NA(L6) エルボ上向きΦ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付10
121,830
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする