5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10S6EA22

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10S6EA22 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10S6EA22 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10S6EA22 - SMC
管接続口径(C4) Φ4ワンタッチ管継手連数(2) 2連取付け方法(D) DINレール取付コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定SIユニット(EA) EtherNet/IP対応 (2ポート)銘板プレートなし(連数印字なし)DINレール(-) 標準内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バルブ連数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20581689SS5Y3-10S6EA22-03U-C4D-NA3
121,280
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
20581698SS5Y3-10S6EA22-08U-C4D-NA8
132,280
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
20581707SS5Y3-10S6EA22-16B-C4D-NA16
150,040
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする