5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10S6EA32

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10S6EA32 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10S6EA32 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10S6EA32 - SMC
連数(2) 2連コモン仕様(3) SIユニット プラスコモン / 7/8インチコネクタ電源配線方式(S) 配列指定SIユニット(EA) EtherNet/IP対応 (2ポート)内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
取付け方法
バルブ連数
銘板プレート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20581768SS5Y3-10S6EA32-08U-C4D-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(D) DINレール取付8なし(連数印字なし)
132,280
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
20581777SS5Y3-10S6EA32-15B-N1AA-NA(N1) Φ1/8ワンタッチ管継手(AA) 直接取付15付(連数印字付)
142,510
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
20581786SS5Y3-10S6EA32-16B-C4D-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(D) DINレール取付16なし(連数印字なし)
150,040
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする