5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10S6ZE22

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10S6ZE22 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10S6ZE22 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10S6ZE22 - SMC
連数(2) 2連コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定SIユニット(ZE) EtherNet/IP対応 (1ポート)銘板プレートなし(連数印字なし)内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
取付け方法
バルブ連数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20583055SS5Y3-10S6ZE22-02U-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付2
105,220
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20583064SS5Y3-10S6ZE22-10B-C6D0-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付10
124,690
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
20583073SS5Y3-10S6ZE22-16F-C4D-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(D) DINレール取付16
142,670
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする