曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12F2

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12F2 - SMC
管接続口径(-) Φ8コネクタ(F) Dサブコネクタ <IP40> (25極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(2) コネクタ横向き給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付け方法
バルブ連数
取出位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20585426SS5Y3-12F2-04U-NA(-) 直接取付4(U) U側
13,810
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20585435SS5Y3-12F2-06D-D-NA(D) DINレール取付 (DINレール付)6(D) D側
19,640
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20585444SS5Y3-12F2-06U-NA(-) 直接取付6(U) U側
17,440
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20585453SS5Y3-12F2-08D-D-NA(D) DINレール取付 (DINレール付)8(D) D側
23,270
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20585469SS5Y3-12F2-08D-D0-NA(D0) DINレール取付 (DINレールなし)8(D) D側
22,770
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20585478SS5Y3-12F2-12B-D-NA(D) DINレール取付 (DINレール付)12(B) 両側
31,460
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20585487SS5Y3-12F2-24B-NA(-) 直接取付24(B) 両側
51,040
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする