5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12SDA

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12SDA - SMC
コモン仕様(-) プラスコモン配線方式(S) 配列指定SIユニット(DA) プロトコル:EtherCAT + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
取付け方法
バルブ連数
取出位置
給排気ブロックアセンブリ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20586284SS5Y3-12SDA-03U-D-NA(-) Φ8(D) DINレール取付 (DINレール付)3(U) U側(-) 内部パイロット
58,190
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20586293SS5Y3-12SDA-03U-D8-NA(-) Φ8(D8) 8連用3(U) U側(-) 内部パイロット
58,740
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20586309SS5Y3-12SDA-05U-D-NA(-) Φ8(D) DINレール取付 (DINレール付)5(U) U側(-) 内部パイロット
61,820
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20586318SS5Y3-12SDA-05U-D8-NA(-) Φ8(D8) 8連用5(U) U側(-) 内部パイロット
62,370
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20586327SS5Y3-12SDA-06U-D-NA(-) Φ8(D) DINレール取付 (DINレール付)6(U) U側(-) 内部パイロット
63,640
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20586336SS5Y3-12SDA-08B-D0-NA(-) Φ8(D0) DINレール取付 (DINレールなし)8(B) 両側(-) 内部パイロット
67,710
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20586345SS5Y3-12SDA-08UR-D-NA(-) Φ8(D) DINレール取付 (DINレール付)8(U) U側(R) 外部パイロット
69,580
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20586354SS5Y3-12SDA-09D-D-NA(-) Φ8(D) DINレール取付 (DINレール付)9(D) D側(-) 内部パイロット
69,080
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20586363SS5Y3-12SDA-09D-D0-NA(-) Φ8(D0) DINレール取付 (DINレールなし)9(D) D側(-) 内部パイロット
68,590
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20586379SS5Y3-12SDA-10BR-D0-NA(-) Φ8(D0) DINレール取付 (DINレールなし)10(B) 両側(R) 外部パイロット
75,960
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20586388SS5Y3-12SDA-11B-D0-NA(-) Φ8(D0) DINレール取付 (DINレールなし)11(B) 両側(-) 内部パイロット
73,150
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20586397SS5Y3-12SDA-12B-D0-NA(-) Φ8(D0) DINレール取付 (DINレールなし)12(B) 両側(-) 内部パイロット
74,970
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20586406SS5Y3-12SDA-13BR-D0-NA(-) Φ8(D0) DINレール取付 (DINレールなし)13(B) 両側(R) 外部パイロット
81,400
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20586415SS5Y3-12SDA-15B-N-NA(N) Φ5/16(-) 直接取付15(B) 両側(-) 内部パイロット
78,710
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする