SMC
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12S6ZE23
管接続口径
(-) Φ8
連数
(3) 3連
取付け方法
(D0) DINレール取付 (DINレールなし)
コモン仕様
(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源
配線方式
(S) 配列指定
SIユニット
(ZE) EtherNet/IP対応 (1ポート)
取出位置
D側
給排気ブロックアセンブリ
内部パイロット・サイレンサ内蔵
内容量
1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バルブ連数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20587973
SS5Y3-12S6ZE23-06E-D0-NA
CADデータダウンロード
6
¥115,230
¥
99,980
¥109,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20587989
SS5Y3-12S6ZE23-08E-D0-NA
CADデータダウンロード
8
¥118,860
¥
109,800
¥120,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください