5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-50RPG2

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-50RPG2 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-50RPG2 - SMC
ねじの種類(-) Rc管接続口径(C6) 固定形Φ6ワンタッチ管継手型式(50R) 横配管形・外部パイロット取付け方法(-) 直接取付コネクタ(PG) フラットケーブル (20極)配線方式(-) オールダブル配線コネクタ取出方法(2) コネクタ横向き取出位置(D) D側内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バルブ連数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20592539SS5Y3-50RPG2-04D-C64
11,440
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
20592548SS5Y3-50RPG2-05D-C65
12,540
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする