5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6D4

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6D4 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6D4 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6D4 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6D4 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6D4 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6D4 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6D4 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6D4 - SMC
型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定SIユニット(D) EtherCAT対応銘板プレートなし(連数印字なし)内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
バルブ連数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20619026SS5Y5-10S6D4-04C-C8-NA(C8) Φ8ワンタッチ管継手4
99,990
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20619035SS5Y5-10S6D4-06B-C8-NA(C8) Φ8ワンタッチ管継手6
105,490
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20619044SS5Y5-10S6D4-08F-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手8
111,540
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20619053SS5Y5-10S6D4-09B-C8-NA(C8) Φ8ワンタッチ管継手9
113,740
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20619069SS5Y5-10S6D4-10B-C8-NA(C8) Φ8ワンタッチ管継手10
116,490
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
20619078SS5Y5-10S6D4-11F-C8-NA(C8) Φ8ワンタッチ管継手11
119,790
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
20619087SS5Y5-10S6D4-12F-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手12
122,540
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
20619096SS5Y5-10S6D4-15B-C8-NA(C8) Φ8ワンタッチ管継手15
130,240
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
20619105SS5Y5-10S6D4-17B-C8-NA(C8) Φ8ワンタッチ管継手17
135,740
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする