5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6EA4

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6EA4 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6EA4 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6EA4 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6EA4 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6EA4 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6EA4 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6EA4 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6EA4 - SMC
型式(10) 横配管形コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定SIユニット(EA) EtherNet/IP対応 (2ポート)内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
取付け方法
バルブ連数
銘板プレート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20619227SS5Y5-10S6EA4-02U-C8D0-NA(C8) Φ8ワンタッチ管継手(D) DINレール取付2なし(連数印字なし)
117,210
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
20619236SS5Y5-10S6EA4-04B-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付4なし(連数印字なし)
120,950
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
20619245SS5Y5-10S6EA4-04U-C8D0-NA(C8) Φ8ワンタッチ管継手(D) DINレール取付4なし(連数印字なし)
122,710
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
20619254SS5Y5-10S6EA4-06B-C8A-NA(C8) Φ8ワンタッチ管継手(A) DINレール取付6付(連数印字付)
133,600
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
20619263SS5Y5-10S6EA4-08B-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付8なし(連数印字なし)
131,950
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
20619279SS5Y5-10S6EA4-08U-C8D0-NA(C8) Φ8ワンタッチ管継手(D) DINレール取付8なし(連数印字なし)
133,710
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
20619288SS5Y5-10S6EA4-10F-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付10なし(連数印字なし)
138,000
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
20619297SS5Y5-10S6EA4-12B-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付12なし(連数印字なし)
142,950
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
20619306SS5Y5-10S6EA4-12F-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付12なし(連数印字なし)
143,500
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
20619315SS5Y5-10S6EA4-12J-C6D-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付12なし(連数印字なし)
154,110
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
20619324SS5Y5-10S6EA4-16B-N7-NA(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手(-) 直接取付16なし(連数印字なし)
153,950
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
20619333SS5Y5-10S6EA4-16F-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付16なし(連数印字なし)
154,500
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする