曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6V21

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6V21 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6V21 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6V21 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6V21 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6V21 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6V21 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6V21 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6V21 - SMC
型式(10) 横配管形コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定SIユニット(V) CC-Link対応内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
取付け方法
バルブ連数
銘板プレート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20621695SS5Y5-10S6V21-03B-C6D0-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付3なし(連数印字なし)
85,910
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20621704SS5Y5-10S6V21-04B-C6D0-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付4なし(連数印字なし)
88,660
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20621713SS5Y5-10S6V21-04G-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付4なし(連数印字なし)
88,660
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20621729SS5Y5-10S6V21-04G-C6D-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付4なし(連数印字なし)
95,210
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20621738SS5Y5-10S6V21-05U-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付5なし(連数印字なし)
89,100
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20621747SS5Y5-10S6V21-06B-C6D0-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付6なし(連数印字なし)
94,160
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20621756SS5Y5-10S6V21-07B-C6D0-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付7なし(連数印字なし)
96,910
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20621765SS5Y5-10S6V21-08D-C4D-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(D) DINレール取付8なし(連数印字なし)
103,900
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20621774SS5Y5-10S6V21-08U-C6A-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(A) DINレール取付8付(連数印字付)
104,500
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20621783SS5Y5-10S6V21-16B-C6D-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付16なし(連数印字なし)
126,170
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする