曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6ZE4

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6ZE4 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6ZE4 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6ZE4 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6ZE4 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6ZE4 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6ZE4 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6ZE4 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6ZE4 - SMC
型式(10) 横配管形コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定SIユニット(ZE) EtherNet/IP対応 (1ポート)銘板プレートなし(連数印字なし)内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
取付け方法
バルブ連数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20622465SS5Y5-10S6ZE4-04F-C8-NA(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付4
113,580
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20622474SS5Y5-10S6ZE4-05B-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付5
115,780
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20622483SS5Y5-10S6ZE4-05U-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付5
115,500
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20622499SS5Y5-10S6ZE4-06B-C8-NA(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付6
118,530
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
20622508SS5Y5-10S6ZE4-10B-C8-NA(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付10
129,530
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
20622517SS5Y5-10S6ZE4-12J-C6D-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付12
146,190
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
20622526SS5Y5-10S6ZE4-16B-C4-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(-) 直接取付16
146,030
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
20622535SS5Y5-10S6ZE4-20J-C6D-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付20
168,190
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
20622544SS5Y5-10S6ZE4-22B-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付22
162,530
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする