5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-11SQB

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-11SQB - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-11SQB - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-11SQB - SMC
管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手型式(11) 裏配管形取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(-) プラスコモン配線方式(S) 配列指定SIユニット(QB) プロトコル:DeviceNet + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12取出位置(D) D側給排気ブロックアセンブリ(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵銘板プレートなし(連数印字なし)内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バルブ連数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20625676SS5Y5-11SQB-03DS-C6-NA3
44,830
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20625685SS5Y5-11SQB-08DS-C6-NA8
58,580
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする