SMC
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-11S6F4
管接続口径
(C6) Φ6ワンタッチ管継手
型式
(11) 裏配管形
コモン仕様
(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源
配線方式
(S) 配列指定
SIユニット
(F) PROFINET対応
内容量
1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付け方法
バルブ連数
銘板プレート
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20626263
SS5Y5-11S6F4-10F-C6AA-NA
CADデータダウンロード
(AA) 直接取付
10
付(連数印字付)
¥142,010
¥
139,800
¥153,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20626279
SS5Y5-11S6F4-18F-C6-NA
CADデータダウンロード
(-) 直接取付
18
なし(連数印字なし)
¥163,410
¥
159,800
¥175,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください